€ 30,30/ stukexcl. btw
€ 36,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,30 | - |
5+ | € 24,24 | 20.00% |
10+ | € 19,70 | 35.00% |
30+ | € 15,15 | 50.00% |
50+ | € 13,64 | 55.00% |
100+ | € 12,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 155 mm |
Groefbreedte | 10.2 mm |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 140 mm |
D | 155 mm |
L | 10.2 mm |
D1 | 147.5 mm |
H | 16 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |