€ 2,78/ stukexcl. btw
€ 3,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,78 | - |
5+ | € 2,32 | 16.67% |
25+ | € 2,16 | 22.22% |
50+ | € 1,85 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 12 mm |
Groefdiameter | 18.6 mm |
Groefbreedte | 3.8 mm |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 12 mm |
D | 18.6 mm |
L | 3.8 mm |
D1 | 15 mm |
H | 5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |