€ 26,50/ stukexcl. btw
€ 32,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,50 | - |
5+ | € 21,20 | 20.00% |
10+ | € 17,23 | 35.00% |
30+ | € 13,25 | 50.00% |
50+ | € 11,93 | 55.00% |
100+ | € 10,60 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 126 mm |
Groefdiameter | 134.6 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 126 mm |
D | 134.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 129 mm |
H | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |