€ 25,70/ stukexcl. btw
€ 31,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,70 | - |
5+ | € 20,56 | 20.00% |
10+ | € 16,70 | 35.00% |
30+ | € 12,85 | 50.00% |
50+ | € 11,57 | 55.00% |
100+ | € 10,28 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 123 mm |
Groefdiameter | 131 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 123 mm |
D | 131 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 125.4 mm |
H | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |