€ 25,00/ stukexcl. btw
€ 30,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,00 | - |
5+ | € 20,00 | 20.00% |
10+ | € 16,25 | 35.00% |
30+ | € 12,50 | 50.00% |
50+ | € 11,25 | 55.00% |
100+ | € 10,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 120.52 mm |
Groefdiameter | 130.42 mm |
Groefbreedte | 4.77 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 120.52 mm |
D | 130.42 mm |
L | 4.77 mm |
D1 | 124.02 mm |
H | 6.35 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |