€ 20,30/ stukexcl. btw
€ 24,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,30 | - |
5+ | € 16,24 | 20.00% |
10+ | € 13,20 | 35.00% |
30+ | € 10,15 | 50.00% |
50+ | € 9,14 | 55.00% |
100+ | € 8,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006P |
Stangdiameter | 101.6 mm |
Groefdiameter | 114.3 mm |
Groefbreedte | 6.35 mm |
Afdichtingshoogte | 9.52 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 101.6 mm |
D | 114.3 mm |
L | 6.35 mm |
D1 | 109.91 mm |
H | 9.52 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |