€ 14,70/ stukexcl. btw
€ 17,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,70 | - |
5+ | € 11,76 | 20.00% |
10+ | € 9,56 | 35.00% |
30+ | € 7,35 | 50.00% |
50+ | € 6,62 | 55.00% |
100+ | € 5,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 98 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 90 mm |
D | 98 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 92.6 mm |
H | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |