Eriks

Afstrijker 006N NBR 90x102,2x12 L=7,3

  • ERIKS:12303336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 14,70/ stukexcl. btw

€ 17,79incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,70

-

5+

€ 11,76

20.00%

10+

€ 9,56

35.00%

30+

€ 7,35

50.00%

50+

€ 6,62

55.00%

100+

€ 5,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
102.2 mm
Groefbreedte
7.3 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
90 mm
D
102.2 mm
L
7.3 mm
D1
96 mm
H
12 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s