Eriks

Afstrijker 006N NBR 65x77,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,30

-

5+

€ 8,24

20.00%

10+

€ 6,70

35.00%

30+

€ 5,15

50.00%

50+

€ 4,64

55.00%

100+

€ 4,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
65 mm
Groefdiameter
77.2 mm
Groefbreedte
7.2 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
65 mm
D
77.2 mm
L
7.2 mm
D1
71 mm
H
12 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s