Eriks

Afstrijker 006N NBR 63,5x76,12x9,52 L=6,35

  • ERIKS:14409513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,00

-

5+

€ 8,00

20.00%

10+

€ 6,50

35.00%

30+

€ 5,00

50.00%

50+

€ 4,50

55.00%

100+

€ 4,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
63.5 mm
Groefdiameter
76.12 mm
Groefbreedte
6.35 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
63.5 mm
D
76.12 mm
L
6.35 mm
D1
70.2 mm
H
9.52 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s