€ 9,40/ stukexcl. btw
€ 11,37incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,40 | - |
5+ | € 7,52 | 20.00% |
10+ | € 6,11 | 35.00% |
30+ | € 4,70 | 50.00% |
50+ | € 4,23 | 55.00% |
100+ | € 3,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 68.6 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 60 mm |
D | 68.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 63.2 mm |
H | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |