€ 1,79/ stukexcl. btw
€ 2,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,79 | - |
5+ | € 1,43 | 20.00% |
10+ | € 1,16 | 35.00% |
30+ | € 0,90 | 50.00% |
50+ | € 0,81 | 55.00% |
100+ | € 0,72 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 5 mm |
Groefdiameter | 12 mm |
Groefbreedte | 2.8 mm |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 5 mm |
D | 12 mm |
L | 2.8 mm |
D1 | 9 mm |
H | 4 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |