€ 8,60/ stukexcl. btw
€ 10,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,60 | - |
5+ | € 6,88 | 20.00% |
10+ | € 5,59 | 35.00% |
30+ | € 4,30 | 50.00% |
50+ | € 3,87 | 55.00% |
100+ | € 3,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 55 mm |
Groefdiameter | 67.2 mm |
Groefbreedte | 7.3 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 55 mm |
D | 67.2 mm |
L | 7.3 mm |
D1 | 61 mm |
H | 12 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |