Eriks

Afstrijker 006N NBR 50x65,6x6 L=4,3

  • ERIKS:14409498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,80

-

5+

€ 6,24

20.00%

10+

€ 5,07

35.00%

30+

€ 3,90

50.00%

50+

€ 3,51

55.00%

100+

€ 3,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
65.6 mm
Groefbreedte
4.3 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
50 mm
D
65.6 mm
L
4.3 mm
D1
53.2 mm
H
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s