€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,95 | - |
5+ | € 6,36 | 20.00% |
10+ | € 5,17 | 35.00% |
30+ | € 3,98 | 50.00% |
50+ | € 3,58 | 55.00% |
100+ | € 3,18 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 50.8 mm |
Groefdiameter | 63 mm |
Groefbreedte | 6.7 mm |
Afdichtingshoogte | 9.52 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 50.8 mm |
D | 63 mm |
L | 6.7 mm |
D1 | 57.4 mm |
H | 9.52 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |