Eriks

Afstrijker 006N NBR 38,1x47,62x7,15 L=4,76

  • ERIKS:14409476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,05

-

5+

€ 4,84

20.00%

10+

€ 3,93

35.00%

30+

€ 3,03

50.00%

50+

€ 2,72

55.00%

100+

€ 2,42

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
38.1 mm
Groefdiameter
47.62 mm
Groefbreedte
4.76 mm
Afdichtingshoogte
7.15 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
38.1 mm
D
47.62 mm
L
4.76 mm
D1
43.85 mm
H
7.15 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s