Eriks

Afstrijker 006N NBR 35x40,2x5 L=3,9

  • ERIKS:14409473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,60

-

5+

€ 4,48

20.00%

10+

€ 3,64

35.00%

30+

€ 2,80

50.00%

50+

€ 2,52

55.00%

100+

€ 2,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
35 mm
Groefdiameter
40.2 mm
Groefbreedte
3.9 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
35 mm
D
40.2 mm
L
3.9 mm
D1
38 mm
H
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s