€ 5,60/ stukexcl. btw
€ 6,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,60 | - |
5+ | € 4,48 | 20.00% |
10+ | € 3,64 | 35.00% |
30+ | € 2,80 | 50.00% |
50+ | € 2,52 | 55.00% |
100+ | € 2,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 34.92 mm |
Groefdiameter | 44.45 mm |
Groefbreedte | 4.76 mm |
Afdichtingshoogte | 7.15 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 34.92 mm |
D | 44.45 mm |
L | 4.76 mm |
D1 | 41.15 mm |
H | 7.15 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |