Eriks

Afstrijker 006N NBR 330x354x15 L=8,3

  • ERIKS:14409565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 87,30/ stukexcl. btw

€ 105,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 87,30

-

5+

€ 69,84

20.00%

10+

€ 56,75

35.00%

30+

€ 43,65

50.00%

50+

€ 39,28

55.00%

100+

€ 34,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
330 mm
Groefdiameter
354 mm
Groefbreedte
8.3 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
330 mm
D
354 mm
L
8.3 mm
D1
339.4 mm
H
15 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s