Eriks

Afstrijker 006N NBR 320x335x12 L=8,3

  • ERIKS:14409564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 83,20/ stukexcl. btw

€ 100,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,20

-

5+

€ 66,56

20.00%

10+

€ 54,08

35.00%

30+

€ 41,60

50.00%

50+

€ 37,44

55.00%

100+

€ 33,28

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
320 mm
Groefdiameter
335 mm
Groefbreedte
8.3 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
320 mm
D
335 mm
L
8.3 mm
D1
327.4 mm
H
12 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s