€ 75,30/ stukexcl. btw
€ 91,11incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 75,30 | - |
5+ | € 60,24 | 20.00% |
10+ | € 48,95 | 35.00% |
30+ | € 37,65 | 50.00% |
50+ | € 33,89 | 55.00% |
100+ | € 30,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 300 mm |
Groefdiameter | 320 mm |
Groefbreedte | 10.3 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 300 mm |
D | 320 mm |
L | 10.3 mm |
D1 | 310 mm |
H | 18 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |