Eriks

Afstrijker 006N NBR 260x280x18 L=10,3

  • ERIKS:10017562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 60,60/ stukexcl. btw

€ 73,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,60

-

5+

€ 48,48

20.00%

10+

€ 39,39

35.00%

30+

€ 30,30

50.00%

50+

€ 27,27

55.00%

100+

€ 24,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
260 mm
Groefdiameter
280 mm
Groefbreedte
10.3 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
260 mm
D
280 mm
L
10.3 mm
D1
270 mm
H
18 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s