€ 4,28/ stukexcl. btw
€ 5,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,28 | - |
5+ | € 3,42 | 20.00% |
10+ | € 2,78 | 35.00% |
30+ | € 2,14 | 50.00% |
50+ | € 1,93 | 55.00% |
100+ | € 1,71 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 25.4 mm |
Groefdiameter | 34.93 mm |
Groefbreedte | 4.76 mm |
Afdichtingshoogte | 7.15 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 25.4 mm |
D | 34.93 mm |
L | 4.76 mm |
D1 | 31.5 mm |
H | 7.15 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |