Eriks

Afstrijker 006N NBR 220x240x18 L=10,3

  • ERIKS:14409559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 47,40/ stukexcl. btw

€ 57,35incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,40

-

5+

€ 37,92

20.00%

10+

€ 30,81

35.00%

30+

€ 23,70

50.00%

50+

€ 21,33

55.00%

100+

€ 18,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
220 mm
Groefdiameter
240 mm
Groefbreedte
10.3 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
220 mm
D
240 mm
L
10.3 mm
D1
230 mm
H
18 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s