€ 47,40/ stukexcl. btw
€ 57,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,40 | - |
5+ | € 37,92 | 20.00% |
10+ | € 30,81 | 35.00% |
30+ | € 23,70 | 50.00% |
50+ | € 21,33 | 55.00% |
100+ | € 18,96 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 220 mm |
Groefdiameter | 235 mm |
Groefbreedte | 10.3 mm |
Afdichtingshoogte | 16 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 220 mm |
D | 235 mm |
L | 10.3 mm |
D1 | 227.4 mm |
H | 16 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |