Eriks

Afstrijker 006N NBR 22,4x31,2x6,5 L=5,3

  • ERIKS:14409453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 3,88/ stukexcl. btw

€ 4,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,88

-

5+

€ 3,10

20.00%

10+

€ 2,52

35.00%

30+

€ 1,94

50.00%

50+

€ 1,75

55.00%

100+

€ 1,55

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
22.4 mm
Groefdiameter
31.2 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
6.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
22.4 mm
D
31.2 mm
L
5.3 mm
D1
25 mm
H
6.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s