Eriks

Afstrijker 006N NBR 210x225x16 L=10,2

  • ERIKS:11179306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 44,40/ stukexcl. btw

€ 53,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,40

-

5+

€ 35,52

20.00%

10+

€ 28,86

35.00%

30+

€ 22,20

50.00%

50+

€ 19,98

55.00%

100+

€ 17,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
210 mm
Groefdiameter
225 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
210 mm
D
225 mm
L
10.2 mm
D1
217.6 mm
H
16 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s