€ 41,40/ stukexcl. btw
€ 50,09incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,40 | - |
5+ | € 33,12 | 20.00% |
10+ | € 26,91 | 35.00% |
30+ | € 20,70 | 50.00% |
50+ | € 18,63 | 55.00% |
100+ | € 16,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 200 mm |
Groefdiameter | 220 mm |
Groefbreedte | 10.3 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 200 mm |
D | 220 mm |
L | 10.3 mm |
D1 | 210 mm |
H | 18 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |