Eriks

Afstrijker 006N NBR 185x200x16 L=10,3

  • ERIKS:10017623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 37,10/ stukexcl. btw

€ 44,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,10

-

5+

€ 29,68

20.00%

10+

€ 24,12

35.00%

30+

€ 18,55

50.00%

50+

€ 16,70

55.00%

100+

€ 14,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
185 mm
Groefdiameter
200 mm
Groefbreedte
10.3 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
185 mm
D
200 mm
L
10.3 mm
D1
192.6 mm
H
16 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s