€ 30,40/ stukexcl. btw
€ 36,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,40 | - |
5+ | € 24,32 | 20.00% |
10+ | € 19,76 | 35.00% |
30+ | € 15,20 | 50.00% |
50+ | € 13,68 | 55.00% |
100+ | € 12,16 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 160 mm |
Groefdiameter | 175 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 160 mm |
D | 175 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 167.4 mm |
H | 13 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |