Eriks

Afstrijker 006N NBR 160x172x12 L=7,3

  • ERIKS:14409546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 30,40/ stukexcl. btw

€ 36,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,40

-

5+

€ 24,32

20.00%

10+

€ 19,76

35.00%

30+

€ 15,20

50.00%

50+

€ 13,68

55.00%

100+

€ 12,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
172 mm
Groefbreedte
7.3 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
160 mm
D
172 mm
L
7.3 mm
D1
166 mm
H
12 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s