€ 2,96/ stukexcl. btw
€ 3,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,96 | - |
5+ | € 2,37 | 20.00% |
10+ | € 1,92 | 35.00% |
30+ | € 1,48 | 50.00% |
50+ | € 1,33 | 55.00% |
100+ | € 1,18 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006N |
Stangdiameter | 15 mm |
Groefdiameter | 27.3 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 15 mm |
D | 27.3 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 18.5 mm |
H | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |