Eriks

Afstrijker 006N NBR 14x20,6x5 L=3,8

  • ERIKS:14409432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,84

-

5+

€ 2,27

20.00%

10+

€ 1,85

35.00%

30+

€ 1,42

50.00%

50+

€ 1,28

55.00%

100+

€ 1,14

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
14 mm
Groefdiameter
20.6 mm
Groefbreedte
3.8 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
14 mm
D
20.6 mm
L
3.8 mm
D1
17 mm
H
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s