Eriks

Afstrijker 006N NBR 12x18,6x5,5 L=3,7

  • ERIKS:13331998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 2,60/ stukexcl. btw

€ 3,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,60

-

5+

€ 2,08

20.00%

10+

€ 1,69

35.00%

30+

€ 1,30

50.00%

50+

€ 1,17

55.00%

100+

€ 1,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
12 mm
Groefdiameter
18.6 mm
Groefbreedte
3.7 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
18.6 mm
L
3.7 mm
D1
15.2 mm
H
5.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s