Eriks

Afstrijker 006N NBR 10x14,2x3 L=2,3

  • ERIKS:14409427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,37

-

5+

€ 1,90

20.00%

10+

€ 1,54

35.00%

30+

€ 1,19

50.00%

50+

€ 1,07

55.00%

100+

€ 0,95

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006N
Stangdiameter
10 mm
Groefdiameter
14.2 mm
Groefbreedte
2.3 mm
Afdichtingshoogte
3 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
10 mm
D
14.2 mm
L
2.3 mm
D1
12.2 mm
H
3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s