€ 25,10/ stukexcl. btw
€ 30,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,10 | - |
5+ | € 20,08 | 20.00% |
10+ | € 16,32 | 35.00% |
30+ | € 12,55 | 50.00% |
50+ | € 11,30 | 55.00% |
100+ | € 10,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 005P |
Stangdiameter | 90 mm |
Groefdiameter | 98 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 90 mm |
D | 98 mm |
L | 4 mm |
D1 | 96 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |