Eriks

Afstrijker 005P PUR 85x93x7 L=4

  • ERIKS:14399766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,50/ stukexcl. btw

€ 28,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,50

-

5+

€ 18,80

20.00%

10+

€ 15,28

35.00%

30+

€ 11,75

50.00%

50+

€ 10,58

55.00%

100+

€ 9,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
85 mm
Groefdiameter
93 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
85 mm
D
93 mm
L
4 mm
D1
91 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s