Eriks

Afstrijker 005P PUR 80x90x9 L=6,3

  • ERIKS:12961433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,90/ stukexcl. btw

€ 26,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,90

-

5+

€ 17,52

20.00%

10+

€ 14,24

35.00%

30+

€ 10,95

50.00%

50+

€ 9,86

55.00%

100+

€ 8,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
90 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
6.3 mm
D1
88 mm
H
9 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s