Eriks

Afstrijker 005P PUR 75x83x7 L=4

  • ERIKS:14399764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,40

-

5+

€ 16,32

20.00%

10+

€ 13,26

35.00%

30+

€ 10,20

50.00%

50+

€ 9,18

55.00%

100+

€ 8,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
83 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
75 mm
D
83 mm
L
4 mm
D1
81 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s