€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,90 | - |
5+ | € 15,12 | 20.00% |
10+ | € 12,29 | 35.00% |
30+ | € 9,45 | 50.00% |
50+ | € 8,51 | 55.00% |
100+ | € 7,56 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 005P |
Stangdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 80 mm |
Groefbreedte | 6.3 mm |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 70 mm |
D | 80 mm |
L | 6.3 mm |
D1 | 78 mm |
H | 9 mm |
L1 | 8 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |