Eriks

Afstrijker 005P PUR 70x80x7 L=4

  • ERIKS:14399792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,90

-

5+

€ 15,12

20.00%

10+

€ 12,29

35.00%

30+

€ 9,45

50.00%

50+

€ 8,51

55.00%

100+

€ 7,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
70 mm
Groefdiameter
80 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
4 mm
D1
78 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s