Eriks

Afstrijker 005P PUR 65x75x9,5 L=7

  • ERIKS:14399791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,40/ stukexcl. btw

€ 21,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,40

-

5+

€ 13,92

20.00%

10+

€ 11,31

35.00%

30+

€ 8,70

50.00%

50+

€ 7,83

55.00%

100+

€ 6,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
65 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
9.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
7 mm
D1
72 mm
H
9.5 mm
L1
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s