Eriks

Afstrijker 005P PUR 50x58x7 L=5

  • ERIKS:14399781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,30

-

5+

€ 10,64

20.00%

10+

€ 8,65

35.00%

30+

€ 6,65

50.00%

50+

€ 5,99

55.00%

100+

€ 5,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
58 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
58 mm
L
5 mm
D1
56 mm
H
7 mm
L1
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s