Eriks

Afstrijker 005P PUR 45x53x7,8 L=5

  • ERIKS:14399780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,00

-

5+

€ 9,60

20.00%

10+

€ 7,80

35.00%

30+

€ 6,00

50.00%

50+

€ 5,40

55.00%

100+

€ 4,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
5 mm
D1
51 mm
H
7.8 mm
L1
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s