Eriks

Afstrijker 005P PUR 40x48x7,8 L=5

  • ERIKS:14399779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,80

-

5+

€ 8,64

20.00%

10+

€ 7,02

35.00%

30+

€ 5,40

50.00%

50+

€ 4,86

55.00%

100+

€ 4,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
48 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
5 mm
D1
46 mm
H
7.8 mm
L1
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s