Eriks

Afstrijker 005P PUR 32x40x7 L=4

  • ERIKS:14399753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,80

-

5+

€ 7,04

20.00%

10+

€ 5,72

35.00%

30+

€ 4,40

50.00%

50+

€ 3,96

55.00%

100+

€ 3,52

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
32 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
4 mm
D1
38 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s