Eriks

Afstrijker 005P PUR 30x38x7 L=4

  • ERIKS:14399752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,35/ stukexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,35

-

5+

€ 6,68

20.00%

10+

€ 5,43

35.00%

30+

€ 4,18

50.00%

50+

€ 3,76

55.00%

100+

€ 3,34

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
38 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
4 mm
D1
36 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s