Eriks

Afstrijker 005P PUR 260x272x10 L=5,5

  • ERIKS:14399801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,50/ stukexcl. btw

€ 125,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 103,50

-

5+

€ 82,80

20.00%

10+

€ 67,28

35.00%

30+

€ 51,75

50.00%

50+

€ 46,58

55.00%

100+

€ 41,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
260 mm
Groefdiameter
272 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
260 mm
D
272 mm
L
5.5 mm
D1
269 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s