Eriks

Afstrijker 005P PUR 230x242x10 L=5,5

  • ERIKS:14399800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,10/ stukexcl. btw

€ 104,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 86,10

-

5+

€ 68,88

20.00%

10+

€ 55,97

35.00%

30+

€ 43,05

50.00%

50+

€ 38,74

55.00%

100+

€ 34,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
230 mm
Groefdiameter
242 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
230 mm
D
242 mm
L
5.5 mm
D1
239 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s