Eriks

Afstrijker 005P PUR 200x212x10 L=5,5

  • ERIKS:14399777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,40

-

5+

€ 56,32

20.00%

10+

€ 45,76

35.00%

30+

€ 35,20

50.00%

50+

€ 31,68

55.00%

100+

€ 28,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
005P
Stangdiameter
200 mm
Groefdiameter
212 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
200 mm
D
212 mm
L
5.5 mm
D1
209 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s